スティックのりプリット

スティックのりプリット PLUS(プラス)[文具] スティックのりプリット PLUS(プラス)[文具] スティックのりプリット PLUS(プラス)[文具] スティックのりプリット PLUS(プラス)[文具] スティックのりプリット PLUS(プラス)[文具]

のりの主成分に、でんぷんなどの植物由来成分を使用しています。
有機溶剤不使用ですのでお子様にも安心です。
子どもから大人まで、用途が変わってもずっと使えるスタンダードなスティックのりです。
粘着力が強く、ピタッとくっつきます。
植物由来成分(約86%※のり部分乾燥重量中)使用で、安心&環境に配慮した商品です。

用途
紙・厚紙・写真・布などの接着。
紙工作や掲示物、厚手の封筒どめに。
グリーン購入法適合
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79702518 NS-702-3P 1パック(3本) 836-4490 のり主成分:PGE(変性でんぷん)、本体容器・中皿:再生PP 95 26 強力
780
579
637 (税込)
当日出荷
79702484 NS-701-1P 1パック(1本) 836-4487 主成分:PGE(変性でんぷん)、本体容器・中皿:再生PP 85 21 強粘着
140
 
 
取扱い終了
79702500 NS-701-5P 1パック(5本) 836-4488 のり主成分:PGE(変性でんぷん)、本体容器・中皿:再生PP 85 21 強粘着
700
 
 
取扱い終了
79702509 NS-702-1P 1パック(1本) 836-4489 のり主成分:PGE(変性でんぷん)、本体容器・中皿:再生PP 95 26 強粘着
260
 
 
取扱い終了
79702527 NS-704-1P 1パック(1本) 836-4491 のり主成分:PGE(変性でんぷん)、本体容器・中皿:再生PP 114 31 強粘着
400
 
 
取扱い終了
79702536 NS-704-3P 1パック(3本) 836-4492 のり主成分:PGE(変性でんぷん)、本体容器・中皿:再生PP 114 31 強粘着
1,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79702484 NS-701-1P 18857817 29702 29702 スティックのり プリット (Pritt)セリース PLUS(プラス)[文具] 18857817 スティックのり プリット (Pritt)セリース PLUS(プラス)[文具] 1本(10g) 119 税込131 注文コードが変更になりました
79702500 NS-701-5P 18857826 29703 29703 スティックのり プリット (Pritt)セリース PLUS(プラス)[文具] 18857826 スティックのり プリット (Pritt)セリース PLUS(プラス)[文具] 1パック(10g×5本) 539 税込593 注文コードが変更になりました
79702509 NS-702-1P 18857799 29705 29705 スティックのり プリット (Pritt)セリース PLUS(プラス)[文具] 18857799 スティックのり プリット (Pritt)セリース PLUS(プラス)[文具] 1本(20g) 199 税込219 注文コードが変更になりました
79702527 NS-704-1P 18857774 29708 29708 スティックのり プリット (Pritt)セリース PLUS(プラス)[文具] 18857774 スティックのり プリット (Pritt)セリース PLUS(プラス)[文具] 1本(40g) 308 税込339 注文コードが変更になりました
79702536 NS-704-3P 18857783 29709 29709 スティックのり プリット (Pritt)セリース PLUS(プラス)[文具] 18857783 スティックのり プリット (Pritt)セリース PLUS(プラス)[文具] 1パック(40g×3本) 919 税込1,011 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする