フマキラー キッチン用アルコール除菌スプレーつめかえ用1440ML

フマキラー キッチン用アルコール除菌スプレーつめかえ用1440ML フマキラー フマキラー キッチン用アルコール除菌スプレーつめかえ用1440ML フマキラー
(1件のレビュー)

つめかえパウチタイプ4回分、液こぼれ防止ストッパー付

用途アルコール除菌剤 トラスコ品番653-9736 幅(mm)160 容量(mL)1440 高さ(mm)230 タイプパウチ 奥行(mm)103 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79692246 450651
1,230
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
79692246
2024-12-25
用途:
ペットトイレ清掃用
株式会社美鈴企画 様 (不動産業)

食器にかかっても安全なら犬の肉球にも安心かなと思い、ペットトイレのトレイの清掃用に使っています。
オス犬なのでシートからトイレに飛び散った尿を拭き取る際に使用しています。
その効果に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする