レイメイ藤井 レイメイ藤井の 事務用品 レイメイ藤井の 筆記用具 レイメイ藤井の ペンケース デテクールペンケース バイオレット色 スタンドタイプ デテクールペンケース 注文コード 79692910 斜めに傾く快適ギミック、使いやすさを追求したスタンドペンケース。 用途テレワークや学習の効率アップに。 トラスコ品番522-4753 幅(mm)65 色バイオレット 高さ(mm)195 タイプスタンドタイプ 奥行(mm)95 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FY379V 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 79692910 FY379V ¥2,200 ¥1,598 ¥1,598 ¥1,758 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ペンケース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ポーズー ペングリップ キングジム 税込¥1,648 ¥1,498 KUM ファスナーポケット付きパスケース レイメイ藤井 税込¥1,318 ¥1,198 Keptフェイブペンケース レイメイ藤井 税込¥879 ¥799 Kept メッシュポーチリフィルA5 レイメイ藤井 税込¥681 ¥619 バスケットへ Kept マルチ収納ファイル (ポストカードサイズ) レイメイ藤井 税込¥1,648 ¥1,498 Keptアクスタケース レイメイ藤井 税込¥967 ¥879 NEW トップライナーペンケース(合皮) レイメイ藤井 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ Kept メッシュポーチ(6穴)リフィル ポストカードサイズ レイメイ藤井 税込¥659 ¥599 フリップスナップペンケース レイメイ藤井 税込¥967 ¥879 バスケットへ Kept イベントボード レイメイ藤井 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ Kept マルチ収納ファイル用メッシュポーチリフィル レイメイ藤井 税込¥681 ¥619 バスケットへ ツイニーペンケース レイメイ藤井 税込¥1,648 ¥1,498 コハコネオペンケースM レイメイ藤井 税込¥1,538 ¥1,398 えんぴつチェック両面筆入 Wシート補強 SONIC(ソニック)[文具] 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ えんぴつチェック両面筆入 SONIC(ソニック)[文具] 税込¥2,088 ¥1,898 TCペンケースクリアフェイス エムプラン 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ペンケース<パンケース> コクヨ 税込¥1,648 ¥1,498 ペンケースボックスエレガント エムプラン 税込¥1,099 ¥999 ペンケース エレガント エムプラン 税込¥1,978 ¥1,798 ペンケース スクエアエレガント エムプラン 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品筆記用具ペンケース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります 消し具/修正用品 ペンケース 鉛筆 マーカー/蛍光ペン シャープペンシル ボールペン 筆ペン 万年筆 シェアする マイページ 最近見た商品