オカグレート オカグレートの 建築金物 オカグレートの グレーチング・排水設備商品 オカグレートの グレーチング スチール製溶融亜鉛メッキ普通目プレーン床板グレーチング スチール製溶融亜鉛メッキ普通目プレーン床板グレーチング 注文コード 79698695 亜鉛メッキ普通目プレーンの床板グレーチングです。 メインバーh32ミリ・普通目(ピッチ30ミリ)・表面プレーン(ツイストバーピッチ100ミリ)。 トラスコ品番635-5588 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AGI32 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 79698695 AGI32 ¥28,320 ¥25,980 ¥25,980 ¥28,578 (税込) 9日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建築金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スチール製グレーチング 片岡産業 税込¥3,848~ ¥3,498~ スーパーアジャスター 前田道路 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ スチール製グレーチング 片岡産業 税込¥21,978~ ¥19,980~ スチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用(本体のみ) カネソウ 税込¥10,998~ ¥9,998~ もちあげさん ベストツール 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型中継用 アルテック 税込¥7,918 ¥7,198 たて引きストレーナーキャップ(改修用)19型中継用 アルテック 税込¥7,698 ¥6,998 たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型耐風圧仕様 屋上用 (環境配慮製品) アルテック 税込¥6,598 ¥5,998 よこ引きストレーナーキャップ(改修用)15型フラット型・角度自在型 (環境配慮製品) アルテック 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ よこ引きストレーナーキャップ(改修用)15型立体型・角度自在型 耐風圧仕様 アルテック 税込¥6,488 ¥5,898 たて引きストレーナーキャップ(改修用)17型耐風圧仕様 屋上用 (環境配慮商品) アルテック 税込¥5,058 ¥4,598 たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型耐風圧仕様 屋上用 アルテック 税込¥6,598 ¥5,998 たて引きストレーナーキャップ(改修用)08型屋上・ベランダ用 アルテック 税込¥1,758 ¥1,598 たて引きストレーナーキャップ(改修用)17型耐風圧仕様 屋上用 アルテック 税込¥5,058 ¥4,598 たて引きストレーナーキャップ(改修用)11型屋上・ベランダ用 アルテック 税込¥1,868 ¥1,698 ルーフドレイン(RAPC型) 第一機材 税込¥10,998~ ¥9,998~ ルーフドレイン 縦型 屋上用 塗膜・モルタル防水用 ねじ込み式 第一機材 税込¥5,718~ ¥5,198~ ルーフドレイン 縦型 バルコニー用 塗膜・モルタル防水用 ねじ込み式 第一機材 税込¥5,718~ ¥5,198~ ルーフドレイン 縦型 屋上用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式 第一機材 税込¥4,838~ ¥4,398~ ルーフドレイン 縦型 バルコニー・庇用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式 第一機材 税込¥4,838~ ¥4,398~ (4) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物グレーチング・排水設備商品グレーチング 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります グレーチング マンホール・グレーチング専用ハンドル ストレーナーキャップ グレーチング用部品 ルーフドレイン 排水ユニット マンホール オーダーメイドグレーチング ドレン養生 シェアする マイページ 最近見た商品