コッコイーナ
スティックのり コッコイーナ スティック
アーモンドのやさしい香りがします。
速乾タイプです。
有機溶剤を使用しておらず環境にやさしいです。
接着物がシワになりにく綺麗に仕上がります。
用途
封筒、レーターの封用として。
掲示物の貼付け用として。
紙、段ボール、厚紙、写真などの接着として。
材質
主成分:ポリビニルピロリドン(PVP)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
高さ(mm)
容量(g)
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79694565
166422200
249-2917
95
95
20
25
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79694574
166441200
249-2925
124
124
40
30
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください