タイヤセット 交換用ノーパンクタイヤ

タイヤセット 交換用ノーパンクタイヤ HARAX(ハラックス)

ノーパンクタイヤです。
国内メーカーのホイール(ベアリングも国産)を採用しています。

用途一輪車用。 トラスコ品番176-7810 材質ホイール:スチール、タイヤ:天然ゴム 車輪径(Φmm)360 車輪幅(mm)69 シャフト径(Φmm)16 シャフト長さ(mm)175 内容量1本(1台)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79697390 TR13X3NDX
8,180
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79697390 TR13X3NDX 80408504 TR13X3NDX TR13X3NDX タイヤセット 13×3 HARAX(ハラックス) 80408504 タイヤセット 13×3 HARAX(ハラックス) 1本 8,098 税込8,908 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする