ステンレス DCリングキャッチ

ステンレス DCリングキャッチ 水本機械製作所 ステンレス DCリングキャッチ 水本機械製作所 ステンレス DCリングキャッチ 水本機械製作所

スパナ等で六角ナットを締込むことにより、人の力で容易に開かない仕組みになっています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番525-6750 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)63 寸法S(mm)10 寸法D(mm)8 寸法E(mm)9 寸法B2(mm)14 寸法B1(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)3.43 内容量1袋(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79701967 B-3085
2,980
2,198
2,418 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする