充電式LEDライト LUXTREME

充電式LEDライト LUXTREME NEBO 充電式LEDライト LUXTREME NEBO 充電式LEDライト LUXTREME NEBO 充電式LEDライト LUXTREME NEBO 充電式LEDライト LUXTREME NEBO 充電式LEDライト LUXTREME NEBO

コンパクトで頑丈な充電式スポットライトです。
1/4マイル(400m)の長い照射距離を誇ります。
極端な距離での照明対象が必要とされる屋外での使用に最適です。
革新的なリフレクターデザインにより、驚異的なビーム距離と同時に、近距離での有用なフラッドパターンを実現しています。
COB内蔵により、センタースポットよりさらに広い白色光と、赤色光のフラッドモードが追加されました。
トリガー付きのセレクトダイヤルで簡単にモード選択ができ、起動用のボタンも別に用意されています。
スマート・パワー・コントロールにより、異なるライトモード間をシームレスに移行できます。
マグネットベース、ベルトクリップ、三脚マウント、キャリーランヤードを内蔵
耐久性の高いPA66、ゴム、航空機用アルミニウムを採用。

付属品充電ケーブル、ランヤード トラスコ品番368-4261 材質ABS樹脂、アルミニウム 幅(mm)93 サテンブラックとクールグレーアルミニウムスリーブ 高さ(mm)180 奥行(mm)60 電源(V)5 充電時間(時間)3 明るさ(Lm)500 最大点灯時間6時間 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79688299 NEB-SPT-1004-G
13,000
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする