曜日別特売

低摩擦ポリウレタンチューブUFL

低摩擦ポリウレタンチューブUFL - 潤工社低摩擦ポリウレタンチューブUFL - 潤工社低摩擦ポリウレタンチューブUFL - 潤工社

チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。
チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。
ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。
基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。
チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。

用途
摺動部など可動部用の配管用
ケーブルベア内の配管用
省スペース高密度での配管用
材質軟質ポリウレタン長さ(m)20全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最小曲げ半径(mm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7969611425L-06-BK-20383-19941464
3,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
7969613025L-06-BL-20383-20061464
3,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
7969613925L-06-N-20383-1996乳白1464
3,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
7969614825L-08-BK-20383-20051685
8,260
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
7969615725L-08-BL-20383-19921685
8,260
4,898
5,388(税込)
当日出荷
7969616625L-08-N-20383-2002乳白1685
8,260
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
7969617525L-12-N-20383-2003乳白28128
13,760
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする