右下精器製造
一般耐震用圧力計(A枠立型・Φ75)
耐久性に優れています。
耐振性を向上させています。
流体の脈動に強いです。
JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番
838-3466
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
寸法(mm)
75
ケース形状
A
接続部のサイズ
G3/8B
精度
±1.6%F.S
呼称
AVT3/8×75×0.5MPa
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.50
内容量
1個
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79692788
G311-211-V-0.5MPa
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください