右下精器製造
一般圧力計
耐久性に優れています。
JIS B 7505-1規格品です。
使用目的により色々な性能の物を製作できます。
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
精度
±1.6%F.S
内容量
1個
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ケース形状
接続部のサイズ
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79692806
G233-111-1MPA
334-8986
DR
G1/4B
0.02
0~1
¥
3,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
79692815
G421-211-40MPA
333-8001
B
G3/8B
1
0~40
¥
8,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください