ステンレス継手 ニップル(インチ系列)

ステンレス継手 ニップル(インチ系列) - 潤工社

耐食性の高い SUS316 で構成されています。
低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。
チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。
袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。
チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。
袋ナットの締めトルクの管理が不要です。

用途
腐食性流体の配管用
水圧配管用
防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
六角対辺(mm)
適合チューブ内径(Φmm)
適合チューブ外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79688974N-1/8-PT1/4-SUS383-2067PT1/414【取付けナット】10【本体】142.363.18
2,444
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
79688990N-1/4-PT1/8-SUS383-0576PT1/812【取付けナット】12【本体】124.576.35
2,013
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
79688999N-1/2-PT1/4-SUS383-0583PT1/419【取付けナット】19【本体】199.5612.7
3,450
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
79689008N-1/2-PT1/2-SUS383-2060PT1/222【取付けナット】19【本体】229.5612.7
4,169
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする