ステンスクリューJ
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
トラスコ品番126-6182
材質本体:ステンレス
品名SSJ1040
寸法L(mm)35
寸法A(mm)11
寸法D(mm)4
参考使用荷重(kg)70
寸法B(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)4
内容量1箱(10個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。