スーパーオレンジ消臭・除菌泡タイプ480mL
天然ヤシ油の洗浄成分に、オレンジの皮から抽出した「オレンジオイル」をたっぷり配合しています。
手肌にマイルドで、しかも強力な洗浄力を実現しました。
家中の頑固な汚れを強力に落とします。
用途家中の汚れに。
トラスコ品番577-5572
材質界面活性剤(3%アルキルアミンオキシド)、アルカリ剤、溶剤、オレンジオイル、除菌剤
容量(mL)480
タイプ泡
容量(L)4.8
液性アルカリ性
香りオレンジ
内容量1個
注意
※樹脂製品、コーティング加工された製品に本剤が残ると、ひび割れの恐れがあります。※ご使用時は時間を置かずに、水洗いするかていねいに拭き取り、本剤が残らないようにしてください。
※電気製品の品番や型番の上を拭かないでください。
※印刷が消えたりシールが剥がれる原因になります。
※他の洗剤を混ぜないでください。