スーパーオレンジ消臭・除菌泡タイプ詰め替え用360mL
天然ヤシ油の洗浄成分に、オレンジの皮から抽出した「オレンジオイル」をたっぷり配合しています。
手肌にマイルドで、しかも強力な洗浄力を実現しました。
家中の頑固な汚れを強力に落とします。
用途家中の汚れに。
トラスコ品番576-9203
材質界面活性剤(3%アルキルアミンオキシド)、アルカリ剤、溶剤、オレンジオイル、除菌剤
容量(mL)360
タイプ泡
容量(L)3.6
液性アルカリ性
香りオレンジ
内容量1個
注意
※樹脂製品、コーティング加工された製品に本剤が残ると、ひび割れの恐れがあります。※ご使用時は時間を置かずに、水洗いするかていねいに拭き取り、本剤が残らないようにしてください。
※電気製品の品番や型番の上を拭かないでください。
※印刷が消えたりシールが剥がれる原因になります。
※他の洗剤を混ぜないでください。
キッチン・厨房用洗剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 79692684
2024-10-18
- 用途:
- 事務所内の全ての場所の清掃に
サービス業
必要に応じて希釈を変えて使う、万能パーフェクトな洗剤。厨房レンヂの油汚れは原液泡スプレーで、壁の汚れは10倍希釈で、と目的に合わせて予めボトルを用意して使用すると勝手が良い。