ニッケル 超低頭タッピング

ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。
薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。
加工の手間なく、見た目がすっきりです。

用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。 トラスコ品番146-4883 材質スチール、ニッケル 寸法L(mm)20 寸法d(mm)3 頭部厚(mm)0.9 頭部径(Φmm)8 適合ドライバー2 内容量1パック(12本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79727709 10179187
オープン
179
197 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする