金象 金象の 作業工具 金象の 土木建築関連 金象の ショベル プラ雪かき プラ雪かき 注文コード 79713115 グリップ付で安定感抜群、長時間の作業にも疲れにくいです。 用途降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に。 トラスコ品番554-9491 材質頭部:プラスチック(PP)、柄部:天然木、握部:プラスチック(PE) 全長(mm)1430 刃先幅寸法(mm)420 刃先長(mm)385 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 124766 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 79713115 124766 オープン ¥2,498 ¥2,498 ¥2,748 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ショベル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スノーエンボスハンドラッセルLight 着脱式 グリーンパル 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ スノーエンボスハンドラッセルLight 着脱式+スノーエンボスポリスコ着脱式 グリーンパル 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ グラス&スノーボート グリーンパル 税込¥1,648 ¥1,498 スノーエンボスワイドラッセルLight着脱式 グリーンパル 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ クリスタースノップ 着脱式 グリーンパル 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ポリスコ 着脱式 グリーンパル 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ クリスターラッセルラクラクLight着脱式 グリーンパル 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ クリスターラッセルスノーVlight着脱式 グリーンパル 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ クリスターラッセルスノーVlight着脱式+クリスタースノップ着脱式 グリーンパル 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ グラス&スノーボート グリーンパル 税込¥2,198 ¥1,998 スノーエンボスポリスコ 着脱式 グリーンパル 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ママさんダンプ(小) ポリカエッジ グリーンパル 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ スノースコップ 4個入/箱 YARD FORCE 税込¥23,760 ¥21,600 バスケットへ 大型車輪付 スノープッシャー 【 楽太郎 】 ビーカム 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ 折りたたみ式 スノーダンプ ビーカム 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ トリホールドスコップ SIGNET(シグネット) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ マルチユースセパレートスコップ SIGNET(シグネット) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 新アースオーガビット ショートΦ100 マキタ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 新アースオーガビット ショートΦ150 マキタ 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 新アースオーガビット ショートΦ200 マキタ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具土木建築関連ショベル除雪ショベル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ショベル」にはこんなカテゴリがあります 木柄 パイプ柄 ホームショベル 携帯ショベル 除雪ショベル その他ショベル 防爆スコップ シェアする マイページ 最近見た商品