IRIS
LED高効率ランプ(バラストレス水銀灯代替) 昼白色相当
看板照明などに最適なバラストレス水銀灯代替のLED照明です。
既存器具を利用して取り付けができます。
全長(mm)
157
電源(V)
AC100~200V(50/60Hz)
消費電力(W)
10
口金
E26
外径(Φmm)
120
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP55
電球
相当電球(W形):160
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
配光角度(°)
110
明るさ(Lm)
1600
演色指数(Ra)
83
標準消費電力料金(円/h)
0.03
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79711557
LDR1020V10N7-H/16WH2
149-7739
ホワイト
¥
13,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
79711548
LDR1020V10N7-H/16BK2
149-7738
ブラック
¥
12,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください