IRIS IRISの 照明 IRISの 蛍光灯 IRISの LED蛍光灯 LED直管用専用器具 トラフ形 LED直管用専用器具 トラフ形 注文コード アイリスオーヤマ製LED直管用専用器具です。 内部配線済みのため既設の器具と取り替えるだけでLEDを取り付けることができます。 トラスコ品番406-0270 長さ(mm)1232 幅(mm)85 高さ(mm)83 タイプ40形2灯用 電圧(V)100~242 口金G13 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 IRLDFL42TR 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 79711819 IRLDFL42TR ¥8,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 照明 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity T8直管形LEDランプ Hf32形定格出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形定格出力形相当 IWASAKI 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 直管形LEDランプ(LDL40) IWASAKI 税込¥10,118~ ¥9,198~ T8直管形LEDランプ Hf32形高出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形高出力形相当 IWASAKI 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 直管LEDランプ(LDL110) IWASAKI 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ T8直管形LEDランプ FL40形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 FL40形相当 IWASAKI 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ LED直管グロー ルミナス 税込¥1,318~ ¥1,198~ 110形蛍光灯代替LED灯(工事取付) ソディック 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 40形蛍光灯代替LED灯(工事不要) ソディック 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ 20形蛍光灯代替LED灯(工事取付) ソディック 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ 110形蛍光灯代替LED灯(工事不要) ソディック 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 20形蛍光灯代替LED灯(工事不要) ソディック 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 40形蛍光灯代替LED灯(工事取付) ソディック 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ 直管形UV LEDランプ 工事必須 40形 エコリカ 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ 直管形UV LEDランプ 工事必須 20形 エコリカ 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 直管ランプ ECOHiLUX HE190S 40形 アイリスオーヤマ 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ ブラックライト&UVトーチライト NEBO 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ リングブラックライトNU-61(P) NDK 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ リングブラックライトNU-62(P) NDK 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 水銀灯200W代替LEDランプ 東京メタル 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ Hf蛍光灯 東京メタル 税込¥10,118~ ¥9,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明蛍光灯LED蛍光灯 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります LED蛍光灯 一般直管蛍光灯 特殊直管蛍光灯 丸型蛍光灯 コンパクト形蛍光灯 点灯管(グロースタータ) 蛍光灯カバーチューブ シェアする マイページ 最近見た商品