サンデーペイント
ペイントうすめ液
油性系塗料のうすめ液です。
用途
油性系塗料の希釈、用具洗いに。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79706490
20106
196-3603
1.6
1.6L
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
79706499
20102
196-6802
0.25
0.25L
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
79706508
20103
196-5199
0.4
0.4L
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79706517
20105
196-2129
4
4L
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください