サンデーペイント
ペイントうすめ液
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
危険物の数量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
危険物の数量
0.25L
注文コード
79706499
品番
20102
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
油性系塗料のうすめ液です。
用途
油性系塗料の希釈、用具洗いに。
トラスコ品番
196-6802
容量(L)
0.25
危険物の数量
0.25L
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性