ハケ洗い液
「ハケ洗い液」で洗ったあとのハケは、固くならず、しなやかで使いやすくなります。
「ハケ洗い液」の使用量は、ごく少量ですみ「ペイントうすめ液」でハケを洗うより経済的です。
用途油性塗料(ラッカー系塗料を除く)を使った後のハケ洗いに。
トラスコ品番859-8574
材質非イオン・陽イオン系界面活性剤、有機溶剤
容量(L)0.4
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
危険物の性状水溶性
内容量1本
「ハケ洗い液」で洗ったあとのハケは、固くならず、しなやかで使いやすくなります。
「ハケ洗い液」の使用量は、ごく少量ですみ「ペイントうすめ液」でハケを洗うより経済的です。