大和バルブ
ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス、T形ハンドル)
用途
主な用途:空気・水・油の設備配管。
最高許容圧力(MPa)
4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
内容量
1個
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
8
10
15
20
25
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
材質
本体材料:SCS13A
本体材料:SCS14A
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79704959
VU3T 8A
8
1/4
本体材料:SCS13A
39
¥
4,580
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79704968
VU3T 10A
10
3/8
本体材料:SCS13A
44
¥
4,820
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79704977
VU3T 15A
15
1/2
本体材料:SCS13A
56.5
¥
5,970
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79704986
VU3T 20A
20
3/4
本体材料:SCS13A
58.5
¥
6,870
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79704995
VU3T 25A
25
1
本体材料:SCS13A
71
¥
8,640
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705090
VUT 8A
8
1/4
本体材料:SCS14A
39
¥
5,670
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705099
VUT 10A
10
3/8
本体材料:SCS14A
44
¥
6,030
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
79705108
VUT 15A
15
1/2
本体材料:SCS14A
56.5
¥
7,470
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705117
VUT 20A
20
3/4
本体材料:SCS14A
58.5
¥
8,630
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705126
VUT 25A
25
1
本体材料:SCS14A
71
¥
10,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材