ネクスケア マスク プロ仕様 普通サイズ 5枚

ネクスケア マスク プロ仕様 普通サイズ 5枚 3M(スリーエム) ネクスケア マスク プロ仕様 普通サイズ 5枚 3M(スリーエム) ネクスケア マスク プロ仕様 普通サイズ 5枚 3M(スリーエム) ネクスケア マスク プロ仕様 普通サイズ 5枚 3M(スリーエム)

高密度静電フィルターが外からの微粒子をしっかりカットします。
着用者のせき、くしゃみに含まれるウィルスの拡散を低減します。
医療現場で経験した技術を応用した高品質の高密度静電フィルターマスクです。
くもりガードシートでメガネが曇りにくいです。

用途
医療現場に。
病気予防に。
トラスコ品番449-3893 材質本体:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:スチール(ポリエチレン被膜)、くもりガードシート:ポリプロピレン、ポリエチレン サイズM 構造3層 縦(mm)90 横(mm)175 細菌ろ過効率(BFE)99%以上、(3μm)平均99%以上 微粒子ろ過効率(PFE)99%以上、(0.1μm)平均99%以上 内容量1パック(5枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79727928 NM5
540
349
384 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする