エアコン用空気清浄フィルター

エアコン用空気清浄フィルター 3M エアコン用空気清浄フィルター 3M

エアコンの内蔵メッシュフィルターに取り付ける、不織布製の空気清浄フィルターです。
お手持ちのエアコンの機能を損なうことなく、手軽に空気清浄機能を追加することができます。
ほこり、花粉、アレルゲンの捕集、さらにウイルスや細菌にも対応します。

用途エアコン用。 セット内容フィルター×4枚、貼り付け用両面粘着シート×2枚(12片/1枚) 材質ポリプロピレンファイバー 縦(mm)340 横(mm)220 内容量1箱(4枚)
注意
※空気中の微粒子全てを取り除くわけではなく低減します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
9808-CJP 79726860
9808-CJP 79726860
79726860 9808-CJP 555-5007 ハイグレード
オープン
1,598
1,758 (税込)
翌日出荷
9809-CJP 79726869
9809-CJP 79726869
79726869 9809-CJP 555-5006 プレミアムグレード
オープン
1,798
1,978 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする