曜日別特売

ホッチキス 替え芯

ホッチキス 替え芯 - ゼニス[事務用品]ホッチキス 替え芯 - ゼニス[事務用品]ホッチキス 替え芯 - ゼニス[事務用品]ホッチキス 替え芯 - ゼニス[事務用品]

太めの針なのでしっかりと綴じられます。
綴じやすいように針先が研磨されています。

材質スチールシルバー1連接着本数50本繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(1000本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
綴じ枚数
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79726144305151601249-2920針肩12×針足620515
オープン
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
79726160305151801249-2911針肩12×針足835515/8
オープン
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする