曜日別特売

プライヤー型ホッチキス 591

プライヤー型ホッチキス 591 - ゼニス[事務用品]プライヤー型ホッチキス 591 - ゼニス[事務用品]プライヤー型ホッチキス 591 - ゼニス[事務用品]プライヤー型ホッチキス 591 - ゼニス[事務用品]プライヤー型ホッチキス 591 - ゼニス[事務用品]

プライヤータイプで握りやすく軽い力で綴じることができます。
つまった針を簡単に取り除ける構造になっています(特許取得済み)。
本体に針を200本収納でき針を補充する手間を少なくできます。
国内で流通している10号サイズの針で使用できます。
イタリアでデザインと製造されたスタイリッシュなホッチキスです。
針先は丁寧に研磨されており打ち込みやすくなっています。
20枚までの紙を簡単に綴じることができます。
連続で作業する方にお勧めです。

用途
書類整理として。
ブリスターパック梱包用として。
ビニルパック梱包用として。
付属品専用針(No.10)1箱材質スチール、ABS樹脂幅(mm)18高さ(mm)100奥行(mm)155綴じ枚数20使用針No.10繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79711085205911070249-2913ハーゼルグレー
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
79711094205911069249-2916ブラック
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
79711110205911074249-2924ハーゼルグレー/クリア
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする