ノンインテリジェントギガPoEスイッチ 8ポート ファンレス
動作時環境温度50℃にファンレスで対応し、8ポート全てでPoE給電ができる電源内蔵メタル筐体の法人向け1000BASE-T対応8ポートPoEスイッチです
用途耐熱50℃対応のファンレス設計で、高い静音性を確保しつつ8ポート全てでPoE給電が可能! ネットワークカメラなどにLANケーブルだけで電力供給もできる電源内蔵メタル筐体の1000BASE-T対応8ポートPoEスイッチングハブ
付属品専用AC電源ケーブル(3ピン約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプタ1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、セットアップガイド、シリアル番号シール
トラスコ品番130-8686
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ■ネットワークタイプ:IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 ■コネクタ形状:RJ-45 ×8 ■PoE対応ポート数:8ポート
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
