フレキシブルメタルホース(溶接ルーズオス・オスタイプ)

フレキシブルメタルホース(溶接ルーズオス・オスタイプ) トーフレ フレキシブルメタルホース(溶接ルーズオス・オスタイプ) トーフレ

山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。
スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。
トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。 材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-196~300 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両端ルーズオネジ(袋ナット+オネジ) 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79712528 FTAP-7010-300-MM 202-4729 300 3/8 10
8,830
4,998
5,498 (税込)
翌々日出荷
79712537 FTAP-7010-500-MM 202-6296 500 3/8 10
9,390
5,298
5,828 (税込)
翌々日出荷
79712546 FTAP-7010-1000-MM 202-4728 1000 3/8 10
10,730
5,998
6,598 (税込)
翌々日出荷
79712555 FTAP-7015-300-MM 202-6219 300 1/2 15
9,836
5,598
6,158 (税込)
翌々日出荷
79712564 FTAP-7015-500-MM 202-4660 500 1/2 15
10,620
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷
79712580 FTAP-7015-1000-MM 202-6277 1000 1/2 15
12,296
6,998
7,698 (税込)
翌々日出荷
79712589 FTAP-7020-300-MM 202-4647 300 3/4 20
14,420
7,998
8,798 (税込)
翌々日出荷
79712598 FTAP-7020-500-MM 202-6272 500 3/4 20
15,536
8,798
9,678 (税込)
翌々日出荷
79712607 FTAP-7020-1000-MM 202-4683 1000 3/4 20
18,220
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷
79712616 FTAP-7025-300-MM 202-4725 300 1 25
18,664
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷
79712625 FTAP-7025-500-MM 202-6275 500 1 25
19,896
11,980
13,178 (税込)
翌々日出荷
79712634 FTAP-7025-1000-MM 202-4692 1000 1 25
23,470
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする