フレキシブルメタルホース(溶接・ユニオン型)

フレキシブルメタルホース(溶接・ユニオン型) トーフレ

山谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。
スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。
トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現します。

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、金具部:ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-50℃~300℃ 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ユニオン接続(SUS) 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) 内容量1本
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79712887 FTAP-1110-300-SUSE 249-5171 300 3/8 10
10,338
5,898
6,488 (税込)
翌々日出荷
79712896 FTAP-1110-500-SUSE 249-5166 500 3/8 10
11,230
6,398
7,038 (税込)
翌日出荷
79712905 FTAP-1115-300-SUSE 249-5174 300 1/2 15
11,230
6,398
7,038 (税込)
翌々日出荷
79712914 FTAP-1115-500-SUSE 249-5172 500 1/2 15
12,154
6,898
7,588 (税込)
翌々日出荷
79712930 FTAP-1120-300-SUSE 249-5164 300 3/4 20
14,708
7,998
8,798 (税込)
9日以内出荷
79712939 FTAP-1120-500-SUSE 249-5161 500 3/4 20
15,938
8,998
9,898 (税込)
翌々日出荷
79712948 FTAP-1125-300-SUSE 249-5179 300 1 25
18,216
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷
79712957 FTAP-1125-500-SUSE 249-5175 500 1 25
19,876
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷
79712966 FTAP-1132-300-SUSE 249-5160 300 1 1/4 32
24,124
13,980
15,378 (税込)
翌々日出荷
79712975 FTAP-1132-500-SUSE 249-5167 500 1 1/4 32
26,400
14,980
16,478 (税込)
翌々日出荷
79712984 FTAP-1140-300-SUSE 249-5162 300 1 1/2 40
30,492
17,980
19,778 (税込)
翌々日出荷
79713000 FTAP-1140-500-SUSE 249-5169 500 1 1/2 40
33,384
18,980
20,878 (税込)
翌々日出荷
79713009 FTAP-1150-300-SUSE 249-5165 300 2 50
42,030
23,980
26,378 (税込)
翌々日出荷
79713018 FTAP-1150-500-SUSE 249-5173 500 2 50
45,970
25,980
28,578 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする