中身がみえる紙ファイル エコファ(100枚入)

中身がみえる紙ファイル エコファ(100枚入) ダイオーミウラ 中身がみえる紙ファイル エコファ(100枚入) ダイオーミウラ

紙製のため脱プラとなり、使用後は資源として再利用し森林資源の保護に貢献します。
レーザープリンター、インクジェットプリンターで印字ができます。
紙製のため手書きも可能です。
案内や資料配布に効果大で環境配慮のPR効果もあります。

用途
資料やカタログ、サンプルなどの配布用途に
プリントできるので、オリジナルファイルが作れます
トラスコ品番522-7475 材質上質紙 タイプA4サイズ 縦(mm)229 横(mm)311 内容量1箱(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79733546 78000652
6,590
3,490
3,839 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする