Qsee セキュリティカメラ 8ch DVRレコーダー 2TB搭載 IP67仕様 屋外屋内 5MP 防犯カメラ BNC アナログカメラ 4台セット
カメラを最大8台まで接続できるDVR(録画機)と夜間もカラー撮影が可能なカメラ4個のセット商品です。
撮影した映像はPC・スマートフォンで確認できます。
最大2592×1944ピクセルに対応した高解像度のカメラで鮮明に撮影。
画像圧縮方式として、圧縮効率の良いH.265を採用しており、動画を高画質な状態のまま圧縮できます。
暗い場所ではカメラ搭載のライトが自動点灯するので夜間などの低光量な環境でもカラー撮影ができます。
雨や風に耐えられるIP67の防水性能を備えています。
動作温度も-20℃~50℃まで対応しており、1年を通して屋外で安心してご使用いただけます。
セット内容DVR、カメラ×4、BNCケーブル(20m)×4、電源アダプタ×2、HDMIケーブル、USBマウス、パワースプリッタ、ネットワークケーブル(1m)、防犯ステッカー×4、ネジ×4、取扱説明書
材質アルミニウム
寸法(mm)レンズ:3.6
質量(kg)0.45
電源DC 12V/2A
解像度2592×1944
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度:-20℃~50℃ / 湿度:90%以下
LED3500K (温白色)2 個
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
フレームレート5.0MP@20fps/12.5fps
動作距離(m)ナイトビジョン距離:20
イメージセンサー5MP 1/2.7 インチCMOS
内容量1セット
注意
※設定・監視には別途HDMI接続のモニターが必要です。
防犯用カメラ の新着商品

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79734840 | QH08045YC | 79734824 | QP08045YC |
![]() |
Qsee セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 2TB搭載 IP67仕様 屋外屋内 PoE 5MP 防犯カメラ | Q-see(キューシー) | 1セット | ¥45,980 税込¥50,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |