DAISHIN(大進) DAISHIN(大進)の 農具 DAISHIN(大進)の 土農具 DAISHIN(大進)の クマデ/根かき レーキ レーキ 注文コード 用途土ならし、集草作業に 仕様さびにくいステンレス、柄はアルミなので軽量 材質頭部:ステンレス鋼/柄:アルミ 全長(mm)1550 色シルバー 刃長(mm)75 刃幅(mm)360 柄長さ(mm)1350 材質(刃)ステンレス 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 722191 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 79734054 722191 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 両刃造林鎌 Green Ace 税込¥7,698 ¥6,998 備中鍬 エスコ 税込¥7,689 ¥6,990 バスケットへ SIMPLEXプラスティックソケット Halder 税込¥1,639 ¥1,490 バスケットへ 鉄青塗火鋏450mm エムテートリマツ 税込¥241 ¥219 バスケットへ 枯枝とり棒 D.B.Picker ダイトウテクノグリーン 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 鋭刈鋸鎌 左用 千吉 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ステンレス 炭十能 エムテートリマツ 税込¥252~ ¥229~ トレ箕 八ツ矢工業 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ だるま鍬 相田合同工場 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 花キール 園芸ハサミ 関兼常 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ SENNARI ステンレスさくり鍬1200mm柄 菊堂 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 回転ふるい機用 6mm目ふるい網 みのる産業 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ SIMPLEX用刃先カバー SIMPLIX斧刃用 Halder 税込¥1,749 ¥1,590 バスケットへ 交換用ネジ SIMPLEXアックスのハウジング用 Halder 税込¥956 ¥869 バスケットへ シルバー箕 八ツ矢工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ SIMPLEX用刃先カバー Halder 税込¥2,079 ¥1,890 バスケットへ 平鍬 相田合同工場 税込¥7,698~ ¥6,998~ 園芸鋏 関兼常 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 溝そうじ器 スリム 八ツ矢工業 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 火バサミ(亜鉛メッキ) コーベック 税込¥241 ¥219 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具土農具クマデ/根かき 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「土農具」にはこんなカテゴリがあります スコップ クマデ/根かき 片手鍬 鍬 ピッチフォーク・フォーク 柄 土フルイ・攪拌器 クサビ・関連補助具 移植コテ・ヘラ/穴掘り器/その他 シェアする マイページ 最近見た商品