電子レンジ(ヘルツフリー/フラットテーブルモデル)

電子レンジ(ヘルツフリー/フラットテーブルモデル) - エスケイジャパン電子レンジ(ヘルツフリー/フラットテーブルモデル) - エスケイジャパン電子レンジ(ヘルツフリー/フラットテーブルモデル) - エスケイジャパン電子レンジ(ヘルツフリー/フラットテーブルモデル) - エスケイジャパン電子レンジ(ヘルツフリー/フラットテーブルモデル) - エスケイジャパン

フラットテーブル式だからしっかり温めます!フラットテーブルなので、食品を回転させず、加熱ムラを少なくしています。 容量いっぱいにスペースを使うことができます。
庫内特殊コーティング仕様モデル!電子レンジ庫内に特殊コーティングにより、サッと拭くだけで汚れが落ちやすいモデルです。※汚れの種類によります。
シンプルなデザインで使いやすい!デザインもシンプルで操作パネルもシンプルです。
大きめなハンドルを採用!ハンドルが大きめなので、開け閉めしやすい!
あたため出力・加熱時間も選べる!選べるあたため出力(エリア別)60Hzエリア:強650W、弱520W、解凍200W、50Hzエリア:強500W、弱500W、解凍200W が選べます。加熱時間もダイヤルで、最大30分加熱することが可能です。
ヘルツフリーモデルなのでどこでも安心!ヘルツフリータイプの電子レンジは、日本国内どこに引っ越しをしても、住む場所に関係なく同じ製品が引き続き使えます。 東日本エリアの50Hzと西日本エリアの60Hzを場所を気にせずに使用できます。
解凍もしっかりできる!冷凍された食品もしっかり解凍が可能です。

付属品取扱説明書質量(kg)約12ホワイト区分A定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60共用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約458×349×281定格消費電力520W/650W庫内寸法(mm)約W312×D323×H181タイマー15分(最大)年間消費電力量(kWh/年)待機時:0.0、電子レンジ機能:59.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79734815SJM-M20HFA(W)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする