プラベメタリックキューブL
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様オアシスストッパーあり
材質プラスチック、石材粉
色ゴールドグリッター
分類プラスチック 樹脂
寸法(cm)□12×H10
内容量1個(1個)
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。