250m超長巻。
有芯ロール(30mダブル)の約8倍。
芯なしロール(130mシングル)の約2倍。
コンパクトなので買い置きスペース減少。
備蓄用にも。
最後まで使える芯なしロール。
仕様個包装、ミシン目なし
種別芯なし
材質再生紙
幅(mm)107
色白
長さ(m)250
内容量1ケース(32ロール)
関連資料:
(1.34MB)
250m超長巻。
有芯ロール(30mダブル)の約8倍。
芯なしロール(130mシングル)の約2倍。
コンパクトなので買い置きスペース減少。
備蓄用にも。
最後まで使える芯なしロール。