ハンドル トラッカー バー付き XSR125 2024y-

ハンドル トラッカー バー付き XSR125 2024y- - KIJIMA(キジマ)ハンドル トラッカー バー付き XSR125 2024y- - KIJIMA(キジマ)ハンドル トラッカー バー付き XSR125 2024y- - KIJIMA(キジマ)ハンドル トラッカー バー付き XSR125 2024y- - KIJIMA(キジマ)ハンドル トラッカー バー付き XSR125 2024y- - KIJIMA(キジマ)ハンドル トラッカー バー付き XSR125 2024y- - KIJIMA(キジマ)ハンドル トラッカー バー付き XSR125 2024y- - KIJIMA(キジマ)ハンドル トラッカー バー付き XSR125 2024y- - KIJIMA(キジマ)

XSR125用でトラッカースタイルをイメージさせるハンドルバーが登場!
バー付きのスタイルだけでなく純正ハンドルでは広く、低いと感じるポジションをアップライトな乗りやすさを感じるポジションに変更!
違和感のない自然なライディングポジションになるように設定。
ワイヤー類の交換は必要ありません。
純正のインナーウエイトも使え、カラーもマットブラックとメッキの2色設定。

材質スチール寸法L(mm)120寸法H(mm)140寸法W(mm)735寸法R(mm)75適合車種XSR125内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79808839204-3397マットブラック
7,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
79808848204-3398メッキ
7,800
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする