iFace MagSynq Finger Ring Holder
iFaceのMagSynqシリーズからMagSafe対応のスマホリングが登場しました。
MagSafe対応ケースの背面にピタッとくっつき、繰り返しの付け外しOK。
粘着タイプの物とは異なり、外した時に糊残りの心配もありません。
iFaceスマホケースに合わせたカラー展開で、統一感のあるコーディネートが可能です。
内側のリングが直接スマホの背面につかない構造で、リングを立ち上げやすい
指を通して落下防止に
リングを立てればスタンドに
スタンドの角度調節OK
リング内側は丸みを帯びた形状で、指が痛くなりにくい
ケースとの接触面には柔らかい素材のTPUのパッドを採用
iFaceのロゴ入り
材質ポリカボネート、亜鉛合金、TPU、マグネット
質量(g)約21
対応機種MagSafe対応のiFaceブランドケース
寸法(縦×横×高さH)(cm)約5.8×5.8×0.7
内容量1個
注意
※ケースのサイズや形状によって本製品がご使用できない場合があります。※iFace以外のケースでの使用に関しての保証はありません。
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※落下防止のため、リング部分のみで機器を持ち上げることはおやめください。
※金属や樹脂などの硬い素材を使用しているため、スマートフォンやケースなどへ傷がつくことがあります。
※ 本製品はMagSafe対応スマートフォンケース専用アクセサリーです。
※組み合わせるMagSafe対応ケースによっては保持力が弱くなることがあります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。