トルネ
るんるんカップパンダ スプーン&フォークセット
カップに入ったパンダがかわいいスプーンとフォークのセットです。
高さ(mm)
スプーン:16
フォーク:16
縦(mm)
スプーン:29
フォーク:26
横(mm)
スプーン:135
フォーク:135
材質
ABS樹脂
質量(g)
39
内容量
1個
注意
0.21
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79805059
P-3331
¥
400
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください