曜日別特売

アンパンマン パーティースプーン&フォーク

アンパンマン パーティースプーン&フォーク - トルネアンパンマン パーティースプーン&フォーク - トルネ

食器洗い乾燥機対応、煮沸消毒できるのでとっても安心!

高さ(mm)
スプーン:9
フォーク:9
縦(mm)
スプーン:137
フォーク:137
横(mm)
スプーン:30
フォーク:26
材質ポリプロピレン質量(g)37内容量1個
注意
0.5
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798050252353751
380
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする