ロジカルダイアリー2025 インデックスタイプ
(インデックス加工)両面補強コーティングで耐久性が高く、直角のカッティングによりデザインとの統一感を感じさせています。
(月曜始まり)月間ページも月曜始まりに統一。週間ページとの連動性を高めています。
サイズB6
タイプ【本文】マンスリー
内容【本文】上質紙・128ページ
寸法(横×縦×厚さ)(mm)128×182×9
寸法(横×縦)(mm)【本文】128×縦182mm
材質(表紙)紙
製本糸かがり綴じ製本
FSC認証認定
FSC認証番号C018024
内容量1冊