UDダイアリー

UDダイアリー ナカバヤシ

読みやすくて大きな文字</B>
【UDフォントをベースに可読性の高い丸ゴシックを採用】
小さな文字が読みづらくなった老眼の症状がある方でもストレスなく読み書きできるよう大きめの文字で印字しています。また、書体は可読性の高い丸ゴシックを採用しています。
配色のバリアフリー</B>
【日曜・祝日を色に頼らず表現したシンプルなデザイン】
一般的に赤などで表現されることが多い日曜・祝日の表記を色に頼らず形で表現することで色覚多様性に配慮しています。人によっては区別しづらい色になりがちな赤と黒での識別方法を避け、だれもが心地のよい配色を目指し単色でのデザインになっています。
まぶしくない紙面</B>
【薄いグレーの用紙と文字との調和のとれたコントラスト】
真っ白な紙がまぶしくて文字が読みにくいといった視覚過敏の症状がある方でもリラックスして読み書きできるよう用紙に薄いグレー色を採用しています。また、目の疲れを軽減させるために文字と紙面のコントラストにも配慮し「真っ黒」ではなく「温かみのあるグレーの文字」で印刷しています。
左利きに方も使いやすい</B>
【見開き両サイドに日玉印字】
ウィークリーページは右からも左からも書ける両側レイアウトを採用しています。

仕様差し込み式、本文:上質紙・176ページ サイズB6 本体寸法(mm)ヨコ132×タテ188×厚み11 本体質量(g)220 寸法(横×縦)(mm)本文:128×182 材質(表紙)透明PVCシート 製本糸綴じ製本 FSC認証認定 FSC認証番号C018024 内容量1冊
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79806888 UD-B601-25D ブラック マンスリー
1,020
 
 
取扱い終了

返品不可
79806897 UD-B601-25N ホワイト マンスリー
1,020
 
 
取扱い終了

返品不可
79806906 UD-B601-25S サンドベージュ マンスリー
1,020
 
 
取扱い終了

返品不可
79806915 UD-B601-25W ホワイト マンスリー&ウィークリー(レフト)
1,020
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする