ロジカルダイアリー2025 カバータイプ

ロジカルダイアリー2025  カバータイプ ナカバヤシ

月間ブロック&ガントチャートのカバー付きロジカルダイアリー。見開き1ページで、月間ブロックとガントチャートの両方を見ることができるレイアウトです。一か月の予定を見ながらプロジェクトの進行管理ができます。サイズはスマートに携帯できるA5スリムサイズです。

サイズA5スリム 内容【本文】上質紙・64ページ 本体質量(g)120 寸法(横×縦×厚さ)(mm)133×216×5 寸法(横×縦)(mm)【本文】130×縦210mm 材質(表紙)透明PVCシート 製本中綴じステッチャー止め製本・差し込み式 FSC認証認定 FSC認証番号C018024 内容量1冊
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79807150 NS-SA501-25G グリーン 【本文】マンスリー
780
739
813 (税込)
5日以内出荷

返品不可
79807116 NS-SA501-25D ブラック 【本文】マンスリー&ウィークリー(見開き2週間)
780
 
 
取扱い終了

返品不可
79807125 NS-SA501-25W ホワイト 【本文】マンスリー&ウィークリー(見開き2週間)
780
 
 
取扱い終了

返品不可
79807134 NS-SA501-25P ピンク 【本文】マンスリー
780
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする