ドライブレコーダー ZDR041
大画面コンパクト設計
先行車発信/前方信号お知らせ機能搭載
運転支援機能搭載
HDRで夜間も綺麗
3.2インチ大画面液晶搭載
LED信号機対応/ノイズ対策済み
SDカードメンテナンスフリー
付属品シガープラグコード(約4m)、取付ステー固定用両面テープ、脱脂クリーナー、microSDカード(32GB/class10)
サイズ記録画像サイズ:FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
質量(g)121.8
取付方式一体型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×55.4×33.7/、取付ステー装着時:89×77.4×33.7
電源電圧(V)DC12
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])
有効画素数最大200万画素
記録媒体microSDカード
消費電流(mA)通常時:200以下/スーパーキャパシタ充電時:450以下
液晶サイズ3.2インチフルカラーTFT液晶
総画素数200万画素
保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)
撮像素子1/2.7型 CMOSセンサー
適合車種12V車
F値F2.1
フレームレート27.5fps/17.5fps
画角[レンズ]水平114°垂直59°(対角139°)
動作温度範囲(℃)-10~60
録画方式駐車監視:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画
内容量1台