再生木材パブリックベンチ RB-21シリーズ EMウッドタイプ カップホルダーテーブル・肘付き

再生木材パブリックベンチ RB-21シリーズ EMウッドタイプ カップホルダーテーブル・肘付き モリマーキンキ 再生木材パブリックベンチ RB-21シリーズ EMウッドタイプ カップホルダーテーブル・肘付き モリマーキンキ 再生木材パブリックベンチ RB-21シリーズ EMウッドタイプ カップホルダーテーブル・肘付き モリマーキンキ

再生木材を使用したリサイクルベンチです。
洗練されたデザインかつ安全性・安定性・耐久性に優れたベンチで、屋内外を問わず設置可能です。

用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等 材質座:再生木材(EMウッド)/テーブル:メラミン化粧板ソリッドパネル/脚:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上/連結材:鋼管Φ34×t3.2 亜鉛メッキ/肘:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上 質量(kg)45.2 ブラウン(EMウッド) タイプ背付き エコマーク認定認定 高さH(mm)705 座面高さ(mm)SH425 奥行D(mm)480 幅W(mm)1540 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10137004 内容量1台
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁
※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※再生木材は、設置環境によっては、経年変化により、色が退色、ヒビ、ササクレが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
※再生木材は、リサイクル材を使用しているため、多少の不揃いが生じることがあります。材質の性質をご理解の上、あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79810345 RB-210TCA
279,000
209,800
230,780 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする