再生木材テーブルベンチ RB-1708シリーズ EMウッドタイプ
再生木材を使用したリサイクルテーブルベンチです。
カジュアルなフォルムで、公園、商業施設からアウトドア施設まで幅広く対応。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質天板:再生木材(EMウッド)/座:再生木材(EMウッド)/脚:角鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)105.9
色ブラウン(EMウッド)
タイプテーブルベンチ
エコマーク認定認定
高さH(mm)720
座面高さ(mm)H400
奥行D(mm)1170
幅W(mm)1800
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10137004
内容量1台
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。※火気厳禁
※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※再生木材は、設置環境によっては、経年変化により、色が退色、ヒビ、ササクレが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
※再生木材は、リサイクル材を使用しているため、多少の不揃いが生じることがあります。材質の性質をご理解の上、あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |