マエヒロドーム デュオ

マエヒロドーム デュオ DAYTONA(デイトナ)

2人で使用してもゆったり過ごせる前室に、ダブルベッドよりも広い室内を用意した2人用テント。
天井が高く窮屈感を感じさせない室内と、荷物が置ける後室は出入り口付き。
軽量コンパクト設計でバイクや小型車など積載に便利。
前室サイズはW220×D150×H150cm。2人でチェアとテーブルを置いてリビングルームとして使用するのに十分な広さです。
天井高さが150cmあり、テント内での着替えや出入りがスムーズにできます。
インナーテントは220×150cmのビッグサイズ。2人で就寝しても窮屈さは感じられず、ソロ用テントの圧迫感が苦手な方や大柄な方にもピッタリ。
前室の出入り口を3方向に用意し、状況に合わせて開閉。混雑したキャンプ場でもしっかりと視線を遮りプライバシーを確保。
市販のポールを使うことで、前面と左側の出入口はキャノピーとして使えます。タープを持っていく必要がなく、少ない荷物で快適にキャンプを楽しめます。
別売グランドシート(品番:46250)を使用すればシェルターとしても使用可能。
初心者でも簡単に設営ができるように、ポールエンドとポール差込口のハトメの色を合わせて差込口を分かりやすくしました。
インナーテントは引っ掛けるだけ、フライシートもバックルで接続するだけなのでスピーディーに設営が完了。
フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。
フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。
ランタンフック付き
インナーテントに小物収納ポケット
前後に換気用ベンチレーター
反射材入り外ラインで夜でも見やすい
収納サイズは45×Φ20cmのコンパクトサイズ/重量4.2kg
収納バッグは150Dの厚手記事。パルステープ付きでシートバッグの外やキャリアの設置にも対応
収納バッグに反射プリント

材質外幕:20Dリップストップナイロン/シリコン、PU(耐水圧3000mm)、内幕:68Dポリエステル(床部:耐水圧3000mm)、ポール:A7001 質量(kg)4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)インナー:220×150×150 収納時寸法(cm)45×Φ20 本体寸法(cm)230×345×150 内容量1個
注意
※ キャノピーポールは付属しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79809880 42165
50,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79809880 42165 07323456 49665 画像準備中 マエヒロドーム デュオ DAYTONA(デイトナ) 1セット 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする