LED□600埋込プリズムパネル昼白色

LED□600埋込プリズムパネル昼白色 Panasonic(パナソニック)

【点灯部】NNFK47310ZLA9+【本体】NNFK45013のセット品

材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム) 幅(mm)□620 質量(kg)8.4 昼白色 電圧(V)100~242 消費電力(W)48 全光束(Lm)7000 色温度(K)5000 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)145.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 埋め込み寸法(mm)□600 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)132 電源ユニット内蔵 内容量1セット
注意
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79817659 XL583ZPVZLA9
93,400
38,980
42,878 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする