フットレスト_2WAY

フットレスト_2WAY サンワダイレクト フットレスト_2WAY サンワダイレクト フットレスト_2WAY サンワダイレクト フットレスト_2WAY サンワダイレクト フットレスト_2WAY サンワダイレクト フットレスト_2WAY サンワダイレクト フットレスト_2WAY サンワダイレクト フットレスト_2WAY サンワダイレクト

角度固定の足置き台として、裏返してロッキングできるフットレストです。
横幅555mmのロングタイプでゆったり使用できます。
軽量で位置の調整や、裏返しがしやすく、持ち運びもしやすい。
足置き面は凹凸があり、軽いマッサージ効果があります。
側面に立ち上がりがあり、脚がずり落ちません。
脚に滑り止めゴム付きで位置ズレしにくい。
中央部に足の裏を刺激するローラーがついています。※角度固定の場合
樹脂製なので水拭きでメンテナンスも容易です。
使用しない時は横置きして省スペースに収納できます。

材質HDPE(高密度ポリエチレン)PVC(ポリ塩化ビニル) 形態ノックダウン組立式 総耐荷重(kg)約60 組立人数1 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79822525 100-FR035
オープン
5,698
6,268 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする