テーブル_折りたたみ拡張用_クランプ式

テーブル_折りたたみ拡張用_クランプ式 サンワダイレクト テーブル_折りたたみ拡張用_クランプ式 サンワダイレクト テーブル_折りたたみ拡張用_クランプ式 サンワダイレクト テーブル_折りたたみ拡張用_クランプ式 サンワダイレクト テーブル_折りたたみ拡張用_クランプ式 サンワダイレクト テーブル_折りたたみ拡張用_クランプ式 サンワダイレクト テーブル_折りたたみ拡張用_クランプ式 サンワダイレクト テーブル_折りたたみ拡張用_クランプ式 サンワダイレクト

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。
デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。
クランプは厚さ15mm以上の天板が対応します
テーブルサイズはW200×D300mm。
ちょっとした小物などを置くことができます。
耐荷重は3kgです。
折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。 ※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。

材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 使用工具プラスドライバー, 手袋 対応天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机 形態ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)12 組立時間20分 総耐荷重(kg)3 組立人数1 天板寸法・幅(mm)200 天板寸法・奥行(mm)300 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79822559 100-KB012LM ホワイト 薄い木目
オープン
5,398
5,938 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
79822568 100-KB012M ブラック 木目
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
79822577 100-KB012W ホワイト ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする